Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, Push-In VPE 4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, Push-In VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72922AG300XA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.056 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106033200

Sonepar Artikelnummer

121125515

Hersteller Artikelnummer

6ES72922AG300XA0

Hersteller Typ

6ES7292-2AG30-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72922AG300XA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.056 kg

    Simatic S7-1200

    Das SIMATIC S7-1200 bietet flexibles Zubehör für verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten in einem kompakten Steuerungssystem.

    Technische Details:

    • Ersatzteil: E/A Klemmenblock verzinnt
    • Push-in Technik für einfache Installation
    • Kompatibel mit Digital Signal Module 8CH/16CH
    • Lieferumfang: 4 Stück mit je 7 Pins
    • Vielseitiges Zubehör für die SIMATIC S7-1200 Familie verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Anschluss durch Push-in Technik
    • Ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen dank umfangreichem Zubehör
    • Flexibel einsetzbar für verschiedene Anwendungen
    • Sichere Datenübertragung mit Ethernet-Switch und mehreren Ports

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie