Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, Schraube VPE 4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, Schraube VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72921AG300XA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.064 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6940408100671

Sonepar Artikelnummer

120240967

Hersteller Artikelnummer

6ES72921AG300XA0

Hersteller Typ

6ES7292-1AG30-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72921AG300XA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.064 kg

    Simatic S7-1200

    Das SIMATIC S7-1200 bietet flexible Kommunikationsmöglichkeiten als Teil der Basic Controller-Serie.

    Technische Details:

    • Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt
    • Digital Signal Module 8CH/16CH
    • 4 Stück mit je 7 Schrauben
    • Umfangreiches Zubehör wie Batterieboard und Memory Cards
    • Push-In-Klemmen und Eingangssimulatoren
    • Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports

    Kunden Vorteile:

    • Bedarfsgerechtes Zubehör für die SIMATIC S7-1200 Familie
    • Ermöglicht Langzeitpufferung der Echtzeituhr
    • Vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten optimieren die Systemintegration

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie