SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 8 Pins, kodiert rechts, Push-In VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72922AH400XA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106033262
Sonepar Artikelnummer
121125387
Hersteller Artikelnummer
6ES72922AH400XA0
Hersteller Typ
6ES7292-2AH40-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72922AH400XA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.063 kg
- Ersatzteil: E/A Klemmenblock verzinnt
- Technik: Push-in Technik, kodiert rechts
- Kompatibilität: CPU 1211C/1212C ausgangsseitig
- Anzahl Pins: 8 Pins pro Stück (4 Stück)
- Zubehör: Batterieboard, Memory Cards, Push-In-Klemmen, Eingangssimulatoren, Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports
- Vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten ermöglichen flexible Lösungen.
- Das umfassende Zubehör gewährleistet eine bedarfsgerechte Anpassung.
- Die Push-in Technik sorgt für eine einfache und sichere Verdrahtung.
- Längere Lebensdauer durch Langzeitpufferung der Echtzeituhr.
Simatic S7-1200
Der SIMATIC S7-1200 ist ein flexibler Basic Controller mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und passendem Zubehör.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


