SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 8 Pins, kodiert rechts, Schraube VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72921AH400XA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.067 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623402466
Sonepar Artikelnummer
120419626
Hersteller Artikelnummer
6ES72921AH400XA0
Hersteller Typ
6ES7292-1AH40-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72921AH400XA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.067 kg
- E/A Klemmenblock verzinnt, kodiert rechts
- Kompatibel mit CPU 1211C/1212C ausgangsseitig
- Lieferumfang: 4 Stück mit je 8 Schrauben
- Erweiterungsmöglichkeiten durch diverses Zubehört, z.B. Batterieboard und Memory Cards
- Flexible Anpassung an verschiedene Anforderungen des Automatisierungsprozesses
- Erleichterte Integration durch eine breite Palette von Kommunikationsoptionen
- Erhöhte Betriebssicherheit durch Langzeitpufferung der Echtzeituhr
- Effiziente Verbindungsmöglichkeiten mit dem Ethernet-Switch und vier RJ45-Ports
Simatic S7-1200
Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet eine flexible Steuerungslösung durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


