Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 8 Pins, Push-In VPE 4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 8 Pins, Push-In VPE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72922AH300XA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106033255

Sonepar Artikelnummer

121125523

Hersteller Artikelnummer

6ES72922AH300XA0

Hersteller Typ

6ES7292-2AH30-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72922AH300XA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.060 kg

    Simatic S7-1200

    Der SIMATIC S7-1200 ist ein Ersatzteil für CPU 1211C/1212C und bietet vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten durch hochwertige Push-in Technik.

    Technische Details:

    • E/A Klemmenblock verzinnt
    • Push-in Technik
    • 4 Stück mit je 8 Pins
    • Kompatibilität mit SIMATIC S7-1200 Familie

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
    • Bedarfsgerechtes Zubehör verfügbar, einschließlich Batterieboard und Memory Cards
    • Einfacher Anschluss durch Push-in Technologie
    • Erhöhte Betriebssicherheit mit Langzeitpufferung der Echtzeituhr

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie