Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SB 1221, DI 4x24 VDC 200 kHz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SB 1221, DI 4x24 VDC 200 kHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72213BD300XB0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6940408100787

Sonepar Artikelnummer

120240940

Hersteller Artikelnummer

6ES72213BD300XB0

Hersteller Typ

6ES7221-3BD30-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72213BD300XB0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

7 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 28.8 V

Redundanzfähigkeit:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.030 kg

    SIMATIC S7-1200, Digitaleingabe SB 1221

    Der SIMATIC S7-1200 Digitaleingabe SB 1221 ist ein flexibles Signalboard zur Erweiterung von Ein- und Ausgängen bei der SIMATIC S7-1200 CPU, das direkt auf die Vorderseite des Controllers gesteckt wird.

    Technische Details:

    • 4 digitale Eingänge (DI)
    • Betriebsspannung: DC 24V
    • Maximale Frequenz: 200 kHz
    • M-lesend
    • Verfügbar als digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
    • Kommunikationsboard mit RS 485 - Schnittstelle verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Ausbau der SIMATIC S7-1200 CPUs ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank
    • Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten zur Anpassung an individuelle Bedürfnisse
    • Flexibilität zur nachträglichen Erweiterung der Konfiguration

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie