Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SB 1221, DI 4x5 VDC 200 kHz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SB 1221, DI 4x5 VDC 200 kHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72213AD300XB0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6940408100831

Sonepar Artikelnummer

120240939

Hersteller Artikelnummer

6ES72213AD300XB0

Hersteller Typ

6ES7221-3AD30-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72213AD300XB0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

15 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 6 V

Redundanzfähigkeit:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.030 kg

    Simatic s7-1200, Digitaleingabe sb 1221, 4di, 5v dc 200khz, M-lesend

    Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller ist flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und ermöglicht eine einfache Erweiterung der Ein- und Ausgänge.

    Technische Details:

    • 4 digitale Eingänge (DI)
    • Spannungsversorgung: 5V DC
    • Maximale Eingangsfrequenz: 200 kHz
    • Direkte Montage auf der Frontseite des Controllers
    • Verfügbare Signalboards für digitale und analoge Eingangs- und Ausgangsmodule
    • Optionale Kommunikationsboards mit RS 485-Schnittstelle

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Erweiterung der Konfiguration ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank
    • Kosteneffiziente Alternative zu Signalmodulen
    • Flexibilität durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
    • Kompatibel mit der CPU 1211C

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie