Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SB 1222, DO 4x24 VDC 200 kHz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SB 1222, DO 4x24 VDC 200 kHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72221BD300XB0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6940408100794

Sonepar Artikelnummer

120240942

Hersteller Artikelnummer

6ES72221BD300XB0

Hersteller Typ

6ES7222-1BD30-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72221BD300XB0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Ausgangsstrom:

0.1 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.030 kg

    Simatic S7-1200, Digitalausgabe SB 1222, 4DQ, DC 24V 200kHz

    Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet eine flexible Erweiterung durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Modell: SIMATIC S7-1200
    • Signalboard: Digitalausgabe SB 1222
    • Ausgänge: 4DQ
    • Spannung: DC 24V
    • Frequenz: 200kHz
    • Erweiterbarkeit: Signalboards direkt auf die Frontseite des Controllers steckbar
    • Verfügbare Module: Digitale, analoge und Mischmodule
    • Kommunikationsoption: Kommunikationsboard mit RS 485 - Schnittstelle

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht nachträgliche Erweiterung der Konfiguration.
    • Kein zusätzlicher Platzbedarf im Schaltschrank.
    • Einfacher Anschluss an bestehende Systeme durch die direkte Steckmöglichkeit.
    • Vielseitige Möglichkeiten zur Anpassung an spezifische Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie