Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SB 1222, DO 4x5 VDC 200 kHz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SB 1222, DO 4x5 VDC 200 kHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72221AD300XB0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6940408100824

Sonepar Artikelnummer

120240941

Hersteller Artikelnummer

6ES72221AD300XB0

Hersteller Typ

6ES7222-1AD30-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72221AD300XB0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Ausgangsstrom:

0.1 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

4.25 .. 6 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.029 kg

    Simatic S7-1200, Digitalausgabe SB 1222, 4DQ, 5V DC 200kHz

    Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet eine flexible Erweiterungsmöglichkeit durch verschiedene Kommunikationsoptionen und Signalboards.

    Technische Details:

    • Signalboards für digitale und analoge Ein- und Ausgänge
    • Erweiterung der CPU 1211C um zusätzliche Ein- oder Ausgänge
    • Direktes Aufstecken auf die Frontseite des Controllers
    • Kommunikationsboard mit RS 485-Schnittstelle verfügbar
    • Nachträgliche Erweiterung der Konfiguration ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und flexible Erweiterungsmöglichkeiten
    • Platzsparende Lösung im Schaltschrank
    • Schnelle Installation ohne aufwändige Umrüstung
    • Erhöhung der Funktionalität der SIMATIC S7-1200 Controller

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie