SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SB 1223, DI 2x24 VDC/DO 2x24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72230BD300XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6940408100466
Sonepar Artikelnummer
120240947
Hersteller Artikelnummer
6ES72230BD300XB0
Hersteller Typ
6ES7223-0BD30-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72230BD300XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 28.8 V
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 .. 12.8 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.030 kg
- 2 digitale Eingänge (DI) und 2 digitale Ausgänge (DO)
- Spannungsversorgung: 2 DI DC 24V / 2 DO DC 24V
- Direkte Steckverbindung auf die Frontseite des Controllers
- Verfügbar für digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Optionale Kommunikationsboard mit RS 485 - Schnittstelle
- Erweiterung der CPU um zusätzliche Ein- oder Ausgänge ohne Signalmodule erforderlich
- Platzsparende Lösung durch nachträgliche Konfigurationserweiterung
- Flexibilität durch eine Vielzahl von Kommunikationsmöglichkeiten
- Einfache Integration in bestehende Steuerungssysteme
SIMATIC S7-1200, Digitale E/A SB 1223, 2 DI/2 DO, 2 DI DC 24V/2 DO DC 24V
Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Erweiterungsmöglichkeiten durch diverse Kommunikationsoptionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


