Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SB 1223, DI 2x5 VDC/DO 2x5 VDC 200 kHz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SB 1223, DI 2x5 VDC/DO 2x5 VDC 200 kHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72233AD300XB0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 2

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6940408100817

Sonepar Artikelnummer

120240952

Hersteller Artikelnummer

6ES72233AD300XB0

Hersteller Typ

6ES7223-3AD30-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72233AD300XB0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

15 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 6 V

Ausgangsstrom:

0.1 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

4.25 .. 6 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.05 .. 20 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

21 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.028 kg

    Simatic S7-1200, Digitale E/A SB 1223, 2DI/2DQ, 5V DC 200kHz

    Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Erweiterungsmöglichkeiten durch Signalboards, die direkten Zugang zu zusätzlichen Ein- und Ausgängen ermöglichen.

    Technische Details:

    • 2 digitale Eingänge (DI)
    • 2 digitale Ausgänge (DQ)
    • Versorgungsspannung: 5V DC
    • Frequenz: 200kHz
    • Erweiterbar durch Signalboards, die direkt auf die Frontseite des Controllers gesteckt werden
    • Verfügbare Kommunikationsboard mit RS 485 Schnittstelle

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Erweiterung der digitalen und analogen Ein- und Ausgänge ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank.
    • Flexibilität bei der Konfiguration durch die Möglichkeit, Signalboards zu integrieren.
    • Kosteneffiziente Lösung im Vergleich zu herkömmlichen Signalmodulen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie