SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SB 1231, AI 1x12 bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72314HA300XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 1
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6940408100909
Sonepar Artikelnummer
120284537
Hersteller Artikelnummer
6ES72314HA300XB0
Hersteller Typ
6ES7231-4HA30-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72314HA300XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
11 Bit
Ausgang, Strom:
Nein
Ausgang, Spannung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.029 kg
- Analogeingabe: SB 1231, 1 AI, +/-10V DC (12 Bit Auflösung) oder 0-20mA
- Direkte Montage auf die Frontseite des Controllers
- Verfügbar als digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Optionale RS 485 Kommunikationsschnittstelle
- Einfache Erweiterung der Konfiguration ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank
- Flexibilität durch die Möglichkeit, nur wenige Ein- oder Ausgänge hinzuzufügen
- Erhöhte Effizienz bei der Installation und Wartung der Steuerungssysteme
Simatic s7-1200
SIMATIC S7-1200 is a Basic Controller that offers flexible expansion through various communication options and is ideal for extending I/O capabilities using Signalboards.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


