SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SB 1231, AI 1x16 bit RTD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72315PA300XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 1
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6940408100916
Sonepar Artikelnummer
120284538
Hersteller Artikelnummer
6ES72315PA300XB0
Hersteller Typ
6ES7231-5PA30-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72315PA300XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Ausgang, Strom:
Nein
Ausgang, Spannung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.032 kg
- Analogeingabe: 1 AI RTD, PT 100 und PT1000
- Direkte Ansteckung an die Frontseite des Controllers
- Verfügbare Signalboards für digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Option für ein Kommunikationsboard mit RS 485 - Schnittstelle
- Erweiterung der Konfiguration ohne zusätzlichen Platzbedarf im Schaltschrank
- Einfaches Upgrade der bestehenden Systeme ohne signifikante Platzveränderungen
- Kosteneffiziente Alternative zu traditionellen Signalmodulen
- Erweiterte Flexibilität durch Auswahl verschiedener Signalboard-Optionen
- Ermöglicht schnelle Anpassungen an sich ändernde Anforderungen
SIMATIC S7-1200
Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Erweiterungsmöglichkeiten durch vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten und Signalboards.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


