SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SB 1231, AI 1x16 bit TC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72315QA300XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 1
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6940408100923
Sonepar Artikelnummer
120284539
Hersteller Artikelnummer
6ES72315QA300XB0
Hersteller Typ
6ES7231-5QA30-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72315QA300XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Ausgang, Strom:
Nein
Ausgang, Spannung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.031 kg
- Analogeingabe: SB 1231 TC, 1 AI Thermoelemente Typ J oder K
- Erweiterung der CPU um Ein- oder Ausgänge ohne großen Platzbedarf
- Steckbare Signalboards für digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Verfügbarkeit eines Kommunikationsboards mit RS 485 - Schnittstelle
- Einfache nachträgliche Erweiterung der Systemkonfiguration
- Vermeidung von zusätzlichem Platzbedarf im Schaltschrank
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten an spezifische Automatisierungsbedürfnisse
Simatic S7-1200
Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Kommunikationsmöglichkeiten und ermöglicht eine einfache Erweiterung durch Signalboards.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


