SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SB 1232, AO 1x12 bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72324HA300XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 1
Ausgangssignal konfigurierbar - Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6940408100435
Sonepar Artikelnummer
120240958
Hersteller Artikelnummer
6ES72324HA300XB0
Hersteller Typ
6ES7232-4HA30-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72324HA300XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.030 kg
- Analogausgabe: 1 AO
- Spannung: +/-10V DC (12 Bit Aufl.) oder 0-20mA (11 Bit Aufl.)
- Erweiterung durch Signalboards direkt auf die Frontseite des Controllers
- Optionale digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Verfügbar mit RS 485 Kommunikationsboard
- Flexibles Hinzufügen von Ein- oder Ausgängen ohne zusätzliche Signalmodule
- Platzsparende Erweiterung der Konfiguration im Schaltschrank
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
Simatic S7-1200
Der SIMATIC S7-1200 ist ein flexibler Basic Controller, der durch verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten überzeugt und einfach erweitert werden kann.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


