SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SIM 1274, 14 DI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72741XH300XA0
Anzahl der digitalen Eingänge - 14
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6940408100534
Sonepar Artikelnummer
120240965
Hersteller Artikelnummer
6ES72741XH300XA0
Hersteller Typ
6ES7274-1XH30-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72741XH300XA0
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Mit Prozess-Simulation, Hardware/Software:
Nein
Breite:
67 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.026 kg
- Simulator-Modul SIM 1274 für CPU 1214/1215
- 14 Eingangsschalter DC 24V
- Kompatibilität mit der SIMATIC S7-1200-Familie
- Vielseitiges Zubehör, einschließlich Batterieboard, Memory Cards und Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports
- Flexibilität durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
- Bedarfsgerechtes Zubehör ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen
- Langfristige Pufferung der Echtzeituhr sorgt für zuverlässige Datenhaltung
Simatic S7-1200
Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Kommunikationsmöglichkeiten für die Automatisierungstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


