SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SIM 1274, 14 DI für CPU 1217C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72741XK300XA0
Anzahl der digitalen Eingänge - 14
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515082958
Sonepar Artikelnummer
120419613
Hersteller Artikelnummer
6ES72741XK300XA0
Hersteller Typ
6ES7274-1XK30-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72741XK300XA0
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Mit Prozess-Simulation, Hardware/Software:
Nein
Breite:
93 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.041 kg
- 14 Eingangsschalter
- 10x DC 24V Eingänge
- 4x 1.5V Differential Eingänge
- Vielseitiges Zubehör wie Batterieboard zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr
- Memory Cards und Eingangssimulatoren
- Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports
- Flexibilität durch umfangreiche Kommunikationsmöglichkeiten
- Bedarfsgerechtes Zubehör für verschiedene Anwendungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Erhöhte Systemverfügbarkeit durch Langzeitpufferung
Simatic s7-1200, simulator-modul sim 1274 für cpu 1217c
Das SIMATIC S7-1200 ist ein flexibler Basic Controller mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten, der eine breite Palette an Zubehör umfasst.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


