SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SIM 1274, 2 AI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72741XA300XA0
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623402343
Sonepar Artikelnummer
120419612
Hersteller Artikelnummer
6ES72741XA300XA0
Hersteller Typ
6ES7274-1XA30-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72741XA300XA0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Mit Prozess-Simulation, Hardware/Software:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.014 kg
- 2 Potentiometer Eingänge
- Kompatibel mit der SIMATIC S7-1200 Familie
- Optionales Zubehör verfügbar, einschließlich Batterieboard und langfristiger Pufferung der Echtzeituhr
- Erweiterungsmöglichkeiten durch Memory Cards und Eingangssimulatoren
- Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports
- Flexibilität durch bedarfsgerechtes Zubehör
- Erweiterte Kommunikationsfähigkeiten für unterschiedliche Anwendungen
- Einfacher Zugang zu Langzeitpufferung und Speicherlösungen
- Optimale Integration in bestehende Systeme
Simatic S7-1200, analog Simulator SIM 1274
Der SIMATIC S7-1200 analog Simulator SIM 1274 ermöglicht flexible Anwendungen durch vielseitige Kommunikationsmöglichkeiten mit einem Basic Controller.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


