SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SIM 1274, 8DI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72741XF300XA0
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6940408100541
Sonepar Artikelnummer
120240964
Hersteller Artikelnummer
6ES72741XF300XA0
Hersteller Typ
6ES7274-1XF30-0XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72741XF300XA0
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Mit Prozess-Simulation, Hardware/Software:
Nein
Breite:
43 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.021 kg
- Simulator-Modul SIM 1274 für CPU 1211/1212
- 8 Eingangsschalter DC 24V
- Bedarfsgerechtes Zubehör verfügbar
- Batterieboard zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr
- Memory Cards und Eingangssimulatoren
- Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports
- Flexibilität durch umfangreiche Kommunikationsmöglichkeiten
- Optimale Anpassung an spezifische Anforderungen durch Zubehör
- Einfache Integration verschiedener Komponenten
- Verbesserte Zuverlässigkeit durch Langzeitpufferung
Simatic S7-1200
Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller ist flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und bietet umfassendes Zubehör.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


