SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SIWAREX WP231

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH49602AA01
Redundanzfähigkeit - Nein
Geeignet für Zählen - Nein
Geeignet zum Wiegen - Ja
Geeignet für Schweiß-Regelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169239899
Sonepar Artikelnummer
121057646
Hersteller Artikelnummer
7MH49602AA01
Hersteller Typ
7MH4960-2AA01
Hersteller Artikel Nr.:
7MH49602AA01
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Zählen:
Nein
Geeignet zum Wiegen:
Ja
Geeignet für Schweiß-Regelung:
Nein
Geeignet für NC:
Nein
Geeignet für Wegerfassung:
Nein
Geeignet für CNC:
Nein
Geeignet für SSI:
Nein
Geeignet für Durchfluss-Messung:
Nein
Geeignet für Bahnsteuerung:
Nein
Geeignet für Nocken-Steuerung:
Nein
Geeignet für fliegende Säge:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
Nein
Geeignet für Einachs-Positionierung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.280 kg
- 4x DI (Digitaleingänge)
- 4x DQ (Digitalausgänge)
- 1x AQ (Analogausgang)
- 1x RS485 Schnittstelle
- 1x Ethernet Schnittstelle
- 1x LC Wägezellen-Schnittstelle (1-4mV/V)
- Detaillierte Wägezellendiagnose mit digitalem Anschlusskasten SIWAREX DB (7MH5001-0AD20 oder 7MH5001-0AD01)
- Achtung: Bei eichpflichtigen Applikationen Eichvorschriften des Bestimmungslandes befolgen!
- Einfache Integration in bestehenden Systemen durch vielseitige Schnittstellen.
- Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Wägung.
- Optimale Diagnosemöglichkeiten zur schnellen Fehlersuche.
Simatic S7-1200 oder Stand Alone, SIWAREX WP231
Die SIWAREX WP231 ist eine einkanalige eichfähige Wägebaugruppe für Plattform- oder Behälterwaagen mit analogen Wägezellen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


