SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SIWAREX WP241

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7MH49604AA01
Redundanzfähigkeit - Nein
Geeignet für Zählen - Ja
Geeignet zum Wiegen - Ja
Geeignet für Schweiß-Regelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622161135
Sonepar Artikelnummer
121057647
Hersteller Artikelnummer
7MH49604AA01
Hersteller Typ
7MH4960-4AA01
Hersteller Artikel Nr.:
7MH49604AA01
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Zählen:
Ja
Geeignet zum Wiegen:
Ja
Geeignet für Schweiß-Regelung:
Nein
Geeignet für NC:
Nein
Geeignet für Wegerfassung:
Nein
Geeignet für CNC:
Nein
Geeignet für SSI:
Nein
Geeignet für Durchfluss-Messung:
Nein
Geeignet für Bahnsteuerung:
Nein
Geeignet für Nocken-Steuerung:
Nein
Geeignet für fliegende Säge:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
Nein
Geeignet für Einachs-Positionierung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.280 kg
- Einkanalige Wägebaugruppe für Förderbandwaagen und Schüttstrommesser
- Kompatibel mit analogen Wägezellen / Dehnungsmesstreifen (Vollbrücken)
- 4xDI, 4xDQ, 1xAQ, 1xRS485, 1xEthernet
- 1xLC Wägezellen-Schnittstelle (1-4mV/V)
- Detaillierte Wägezellendiagnose mit digitalem Anschlusskasten SIWAREX DB (7MH5001-0AD20 oder 7MH5001-0AD01)
- Ermöglicht präzise Wägeanwendungen durch zuverlässige signalverarbeitung
- Verbessert die Effizienz von Förderbandsystemen und Schüttstrommessungen
- Einfach zu integrieren dank vielseitiger Schnittstellen
- Inklusive leistungsstarker Diagnosefunktionen für Wartung und Fehlersuche
Simatic S7-1200 oder Stand Alone, Siwarex WP241
Die SIMATIC S7-1200 oder Stand Alone, SIWAREX WP241 ist eine einkanalige Wägebaugruppe, die für Förderbandwaagen und Schüttstrommesser mit analogen Wägezellen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


