SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1221, DI 16x24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72211BH320XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6940408101920
Sonepar Artikelnummer
120419515
Hersteller Artikelnummer
6ES72211BH320XB0
Hersteller Typ
6ES7221-1BH32-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72211BH320XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 30 V
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 .. 12.8 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.190 kg
- 16 digitale Eingänge (DI)
- Versorgungsspannung: DC 24V
- Anpassbare Konfiguration mit Signalmodulen
- Unterstützt digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Verfügbar in fehlersicheren Varianten
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten nach Ihren Erfordernissen
- Platzersparnis im Schaltschrank
- Optimierung der Hardwarekosten durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
Simatic S7-1200, Digitaleingabe SM 1221, 16DI, DC 24V, Sink/Source
SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


