SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1221, DI 8x24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72211BF320XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6940408101913
Sonepar Artikelnummer
120419513
Hersteller Artikelnummer
6ES72211BF320XB0
Hersteller Typ
6ES7221-1BF32-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72211BF320XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 30 V
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 .. 12.8 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.150 kg
- 8 Digitaleingänge (DI)
- DC 24V Betriebsspannung
- Sink/Source Konfiguration
- Kompatibel mit SIMATIC S7-1200 (außer CPU 1211C)
- Verfügbarkeit von digitalen und analogen Modulen
- Optional fehlersichere Varianten
- Individuelle Anpassung der Konfiguration gemäß den Erfordernissen
- Raumersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierung der Hardwarekosten
Simatic S7-1200, Digitaleingabe SM 1221, 8 DI, DC 24V, Sink/Source
SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


