Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1222, DO 16x 24 VDC/0,5 A Sink

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1222, DO 16x 24 VDC/0,5 A Sink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72221BH321XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106033408

Sonepar Artikelnummer

120943539

Hersteller Artikelnummer

6ES72221BH321XB0

Hersteller Typ

6ES7222-1BH32-1XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72221BH321XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.02 .. 0.35 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.199 kg

    SIMATIC S7-1200

    Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Kommunikationsmöglichkeiten und eine individuelle Konfiguration durch Signalmodule.

    Technische Details:

    • Digitale Ausgabe SM 1222
    • 16 DO, DC 24V
    • M-schaltend (Sinking Output)
    • NPN Transistor 0,5A
    • Modular erweiterbar mit digitalen und analogen Modulen
    • Fehlersichere Varianten verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Installation im Schaltschrank
    • Optimierung der Hardwarekosten durch feingranulare Anpassungsmöglichkeiten
    • Individuelle Anpassung der Konfiguration gemäß spezifischen Anforderungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie