SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1222, DO 16x Relais/2 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72221HH320XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6940408101968
Sonepar Artikelnummer
120419561
Hersteller Artikelnummer
6ES72221HH320XB0
Hersteller Typ
6ES7222-1HH32-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72221HH320XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 .. 250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.237 kg
- 16 digitale Ausgänge
- Relaiskontakt bis zu 2A
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
- Unterstützt digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Fehlersichere Varianten verfügbar
- Individuelle Anpassung der Konfiguration nach speziellen Anforderungen
- Platzersparnis im Schaltschrank durch kompakte Module
- Optimierung der Hardwarekosten
- Erhöhte Flexibilität bei der Projektimplementierung
Simatic S7-1200, Digitalausgabe SM 1222, 16DO, Relais 2A
Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Kommunikationsmöglichkeiten und individualisierbare Konfiguration durch Signalmodule.
Technische Details:
Kunden nutzene:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


