SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1222, DO 16x24 VDC/0,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72221BH320XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6940408101951
Sonepar Artikelnummer
120419518
Hersteller Artikelnummer
6ES72221BH320XB0
Hersteller Typ
6ES7222-1BH32-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72221BH320XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05 .. 0.2 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.198 kg
- 16 digitale Ausgänge (DO)
- DC 24V Spannung
- Transistor Ausgang mit 0,5A
- Vielfältige Signalmodule für digitale und analoge Eingangs-/Ausgangsoptionen
- Fehlersichere Varianten verfügbar
- Individuelle Anpassung der SPS-Konfiguration an spezifische Anforderungen
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeit
- Optimierung der Hardwarekosten durch vielseitige Moduloptionen
Simatic S7-1200, Digitalausgabe SM 1222, 16DO, DC 24V, Transistor 0,5A
Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller ist flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und ermöglicht eine individuelle Anpassung der Konfiguration.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


