SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1222, DO 8x Relais/2 A Wechslerkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72221XF320XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6940408101975
Sonepar Artikelnummer
120419563
Hersteller Artikelnummer
6ES72221XF320XB0
Hersteller Typ
6ES7222-1XF32-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72221XF320XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 .. 250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.351 kg
- Modell: SIMATIC S7-1200
- Digitalausgabe: SM 1222
- Anzahl der digitalen Ausgänge: 8 DO
- Typ der Ausgänge: Relais Wechslerkontakt
- Kompatibilität: Nicht für CPU 1211C
- Verfügbare Module: Digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Fehlersichere Varianten verfügbar
- Individuelle Anpassung der Konfiguration gemäß spezifischen Anforderungen.
- Platzsparende Lösungen für Schaltschrank-Layouts.
- Optimierung der Hardwarekosten durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten.
Simatic S7-1200, Digitalausgabe SM 1222, 8 DO, Relais Wechslerkontakt
Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Kommunikationsmöglichkeiten und ermöglicht eine individuelle Anpassung der Konfiguration durch verschiedene Signalmodule.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


