SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1222, DO 8x24 VDC/0,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72221BF320XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6940408101937
Sonepar Artikelnummer
120419517
Hersteller Artikelnummer
6ES72221BF320XB0
Hersteller Typ
6ES7222-1BF32-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72221BF320XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05 .. 0.2 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.155 kg
- Digitalausgabe: 8 DO
- Spannung: DC 24V
- Transistor: 0,5A
- Kompatibel mit SIMATIC S7-1200, außer CPU 1211C
- Verfügbarkeit von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen
- Fehlersichere Varianten verfügbar
- Individuelle Anpassung der Konfiguration gemäß den spezifischen Anforderungen
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierung der Hardwarekosten durch modulare Lösungen
SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SM 1222, 8 DO, DC 24V, Transistor 0,5A
Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller ist flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und ermöglicht eine individuelle Konfiguration mit verschiedenen Signalmodulen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


