SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1223, DI 16x24 VDC, DO 16x Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72231PL320XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6940408102019
Sonepar Artikelnummer
120419584
Hersteller Artikelnummer
6ES72231PL320XB0
Hersteller Typ
6ES7223-1PL32-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72231PL320XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 30 V
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 .. 250 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 .. 12.8 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.319 kg
- Digitale E/A SM 1223
- 16 digitale Eingänge (DI) / 16 digitale Ausgänge (DO)
- 16DI DC 24V, Sink/Source
- 16DO, Relais 2A
- Individuelle Konfiguration](ausgenommen CPU 1211C)
- Verfügbarkeit von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen
- Fehlersichere Varianten verfügbar
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierung der Hardwarekosten durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten
Simatic S7-1200
Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Kommunikationsmöglichkeiten und Anpassungsfähigkeit durch eine Vielzahl von Signalmodulen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


