Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1223, DI 16x24 VDC, DO 16x24 VDC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1223, DI 16x24 VDC, DO 16x24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72231BL320XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6940408102002

Sonepar Artikelnummer

120419578

Hersteller Artikelnummer

6ES72231BL320XB0

Hersteller Typ

6ES7223-1BL32-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72231BL320XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 30 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

20.4 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.2 .. 12.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

70 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.282 kg

    Simatic S7-1200, Digitale E/A SM 1223, 16DI/16DO

    Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Kommunikationsmöglichkeiten und ermöglicht eine individuelle Anpassung der Konfiguration an Ihre Bedürfnisse.

    Technische Details:

    • 16 digitale Eingänge (DI) bei 24V DC
    • 16 digitale Ausgänge (DO) mit Transistoren, 0,5A
    • Sink/Source Konfiguration
    • Kompatibel mit verschiedenen Signalmodulen, außer CPU 1211C
    • Verfügbar in fehlersicheren Varianten

    Kunden Vorteile:

    • Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
    • Optimierung Ihrer Hardwarekosten
    • Individuelle Anpassbarkeit an spezifische Anforderungen
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank einer Reihe von digitalen und analogen Modulen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie