Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1223, DI 16x24VDC, DO 16x 24 VDC Sink

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1223, DI 16x24VDC, DO 16x 24 VDC Sink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72231BL321XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106033392

Sonepar Artikelnummer

120944151

Hersteller Artikelnummer

6ES72231BL321XB0

Hersteller Typ

6ES7223-1BL32-1XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72231BL321XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

4 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0 .. 30 V

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.2 .. 12.8 ms

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

70 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.286 kg

    Simatic s7-1200

    Die SIMATIC S7-1200 Basic Controller ist flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und ermöglicht eine individuelle Anpassung der Konfiguration mit Signalmodulen.

    Technische Details:

    • Digitale E/A SM 1223
    • 16 DI/16 DO
    • 16 DI DC 24V
    • M-/P-lesend
    • 16 DO, M-schaltend (sinking output)
    • NPN Transistor 0,5A

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Anpassung der Konfiguration nach Erfordernissen.
    • Verfügbarkeit einer Vielzahl von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen.
    • Fehlersichere Varianten für höhere Zuverlässigkeit.
    • Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten.
    • Optimierung der Hardwarekosten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie