SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1223, DI 8x24 VDC, DO 8x24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72231BH320XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6940408101982
Sonepar Artikelnummer
120419576
Hersteller Artikelnummer
6ES72231BH320XB0
Hersteller Typ
6ES7223-1BH32-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72231BH320XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
0 .. 30 V
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 .. 12.8 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.196 kg
- 8 Digitale Eingänge (DI) und 8 Digitale Ausgänge (DO)
- 8 DI DC 24V, Sink/Source
- 8 DO, Transistor 0,5A
- Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten (ausgenommen CPU 1211C)
- Verfügbarkeit von digitalen, analogen und Mischmodulen sowie fehlersicheren Varianten
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierung der Hardwarekosten
- Individuelle Anpassung an spezifische Anforderungen
Simatic S7-1200, Digitale E/A SM 1223, 8 DI/8 DO
Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Kommunikationsmöglichkeiten und eine individuelle Anpassung durch Signalmodule.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


