SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1226, F-DI 16x24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72266BA320XB0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515082897
Sonepar Artikelnummer
120419587
Hersteller Artikelnummer
6ES72266BA320XB0
Hersteller Typ
6ES7226-6BA32-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72266BA320XB0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
5 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 .. 30 V
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.8 .. 12.8 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.256 kg
- F-DI 16X DC 24V
- PROFIsafe
- 70mm Baubreite
- bis PL E (ISO 13849-1)
- SIL3 (IEC 61508)
- Vielfältige digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Fehlersichere Varianten verfügbar
- Individuelle Anpassung nach Erfordernissen
- Platzersparnis im Schaltschrank
- Optimierung der Hardwarekosten
Simatic S7-1200, Digitaleingabe SM 1226, F-DI 16X DC 24V, Profisafe
Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Kommunikationsmöglichkeiten und eine individuelle Anpassung der Konfiguration durch Signalmodule.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


