Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1226, F-DO 2x Relais/5 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1226, F-DO 2x Relais/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72266RA320XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623404170

Sonepar Artikelnummer

120419589

Hersteller Artikelnummer

6ES72266RA320XB0

Hersteller Typ

6ES7226-6RA32-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72266RA320XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Zulässige Spannung am Ausgang:

5 .. 250 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.334 kg

    Simatic S7-1200

    Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller ist flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und ermöglicht eine individuelle Anpassung der Konfiguration mit Signalmodulen.

    Technische Details:

    • Relaisausgabe SM 1226, F-DQ 2x RLY 5A
    • PROFIsafe
    • 70mm Baubreite
    • Bis PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)
    • Verschiedene digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule verfügbar
    • Fehlersichere Varianten erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Anpassung der Konfiguration entsprechend den Erfordernissen
    • Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
    • Optimierung der Hardwarekosten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie