Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1226 F-DQ 4x 24 VDC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1226 F-DQ 4x 24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72266DA320XB0

  • Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515082873

Sonepar Artikelnummer

120419588

Hersteller Artikelnummer

6ES72266DA320XB0

Hersteller Typ

6ES7226-6DA32-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72266DA320XB0

Versorgungsspannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Redundanzfähigkeit:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

70 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.265 kg

    Simatic S7-1200

    Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Kommunikationsmöglichkeiten und anpassbare Konfiguration durch Signalmodule.

    Technische Details:

    • Digitalausgabe SM 1226
    • F-DQ 4x DC 24V 2A
    • PROFIsafe
    • 70mm Baubr.
    • bis PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)
    • Kompatibel mit verschiedenen digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen
    • Fehlersichere Varianten verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Anpassung der Konfiguration ohne CPU 1211C
    • Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
    • Optimierung der Hardwarekosten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie