SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1231, AI 4x13 bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72314HD320XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6940408102033
Sonepar Artikelnummer
120419592
Hersteller Artikelnummer
6ES72314HD320XB0
Hersteller Typ
6ES7231-4HD32-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72314HD320XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.152 kg
- Analogeingabe: SM 1231, 4 AI
- Eingangsspannungen: +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, oder 0-20mA/4-20mA
- Auflösung: 12 Bit + Vorzeichen (13 Bit ADC)
- Modular erweiterbar mit digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen
- Fehlersichere Varianten erhältlich
- Individuelle Anpassung der Konfiguration nach spezifischen Anforderungen
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierung der Hardwarekosten durch verschiedene Modulvarianten
Simatic S7-1200
Der SIMATIC S7-1200 ist ein flexibler Basic Controller mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten und anpassbaren Konfigurationen durch verschiedene Signalmodule.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


