SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1231, AI 4x16 bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72315ND320XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6940408102088
Sonepar Artikelnummer
120419594
Hersteller Artikelnummer
6ES72315ND320XB0
Hersteller Typ
6ES7231-5ND32-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72315ND320XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.161 kg
- 4 Analogeingänge
- Spannungsbereiche: +/-10V, +/-5V, +/-2.5V, +/-1,25V
- Strombereiche: 0-20mA / 4-20mA
- 15 Bit + Vorzeichen Bit
- Kompatibel mit SIMATIC S7-1200 Basic Controller (außer CPU 1211C)
- Flexible Konfiguration durch eine Vielzahl von digitalen und analogen Modulen
- Platzsparende Lösungen im Schaltschrank
- Optimierte Hardwarekosten durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Verfügbarkeit von fehlersicheren Varianten
SIMATIC S7-1200
Der SIMATIC S7-1200 Analogeingabe SM 1231 ermöglicht eine flexible Anpassung der Konfiguration für verschiedene analoge Eingaben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


