SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1231, AI 4x16 bit RTD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72315PD320XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6940408101876
Sonepar Artikelnummer
120419595
Hersteller Artikelnummer
6ES72315PD320XB0
Hersteller Typ
6ES7231-5PD32-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72315PD320XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Nein
Eingang, Widerstand:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.191 kg
- Analogeingabe mit SM 1231 RTD, 4xAI RTD Modul
- Unterstützt individuelle Anpassung der Konfiguration
- Verfügbar sind digitale, analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Fehlersichere Varianten verfügbar
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierte Hardwarekosten durch anpassbare Modulwahl
SIMATIC S7-1200
Flexible configuration of the SIMATIC S7-1200 Basic Controller through a variety of communication options with analog input modules.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


