SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1231, AI 4x16 bit TC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72315QD320XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6940408101890
Sonepar Artikelnummer
120419597
Hersteller Artikelnummer
6ES72315QD320XB0
Hersteller Typ
6ES7231-5QD32-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72315QD320XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.160 kg
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Signalmodule
- Unterstützt digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Fehlersichere Varianten verfügbar
- Kompatibel mit SIMATIC S7-1200 (außer CPU 1211C)
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierung der Hardwarekosten
- Individuelle Anpassung nach spezifischen Anforderungen
Simatic S7-1200, Analogeingabe, SM 1231 TC, 4 AI Thermoelemente
Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller ist flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und eignet sich zur individuellen Anpassung Ihrer Konfiguration.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


