SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1231, AI 8x13 bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72314HF320XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6940408102040
Sonepar Artikelnummer
120419593
Hersteller Artikelnummer
6ES72314HF320XB0
Hersteller Typ
6ES7231-4HF32-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72314HF320XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.187 kg
- Analogeingabe SM 1231, 8 AI
- Spannungsbereiche: +/-10V, +/-5V, +/-2.5V oder 0-20mA/4-20mA
- Auflösung: 12 Bit+Vorzeichen oder 13 Bit ADC
- Erweiterbare Konfiguration mit digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen
- Verfügbar in fehlersicheren Varianten
- Individuelle Anpassung der Konfiguration nach Ihren Erfordernissen
- Feingranulare Aufbaumöglichkeiten, die Platz im Schaltschrank sparen
- Optimierung der Hardwarekosten durch gezielte Moduleinsatz
Simatic s7-1200
Der SIMATIC S7-1200 ist ein flexibler Basic Controller mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten, der eine individuelle Konfiguration durch Signalmodule ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


