SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1231, AI 8x16 bit RTD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72315PF320XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6940408101883
Sonepar Artikelnummer
120419596
Hersteller Artikelnummer
6ES72315PF320XB0
Hersteller Typ
6ES7231-5PF32-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72315PF320XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Nein
Eingang, Widerstand:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Ja
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.283 kg
- Modultyp: 8xAI RTD Modul
- Kompatibel mit SIMATIC S7-1200 (außer CPU 1211C)
- Verfügbar in digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen
- Fehlersichere Varianten erhältlich
- Individuelle Anpassung der Konfiguration nach Anforderungen
- Platzsparender Aufbau im Schaltschrank
- Optimierung der Hardwarekosten durch feingranulare Modulauswahl
Simatic S7-1200, Analogeingabe, SM 1231 RTD, 8xAI RTD Modul
Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Kommunikationsmöglichkeiten und anpassbare Konfigurationen durch eine Vielzahl von Signalmodulen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


