SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1231, AI 8x16 bit TC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72315QF320XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6940408101906
Sonepar Artikelnummer
120419598
Hersteller Artikelnummer
6ES72315QF320XB0
Hersteller Typ
6ES7231-5QF32-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72315QF320XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Ja
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.191 kg
- 8 AI Thermoelemente
- Konfiguration anpassbar mit Signalmodulen
- Reihe von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen
- Fehlersichere Varianten verfügbar
- Platzersparnis im Schaltschrank
- Optimierung der Hardwarekosten
- Individuelle Anpassung an spezifische Anforderungen
- Flexibilität durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


