SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1232, AO 2x14 bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72324HB320XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Ausgangssignal konfigurierbar - Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6940408102057
Sonepar Artikelnummer
120419605
Hersteller Artikelnummer
6ES72324HB320XB0
Hersteller Typ
6ES7232-4HB32-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72324HB320XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.149 kg
- Analogausgabe: SM 1232
- 2 AO
- Spannung: +/-10V
- Auflösung: 14 Bit
- Strom: 0-20mA / 4-20mA
- Auflösung: 13 Bit
- Kompatibel mit SIMATIC S7-1200 (ausgenommen CPU 1211C)
- Verfügbare digitale und analoge Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodule
- Auch in fehlersicheren Varianten erhältlich
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für spezifische Anforderungen
- Platzsparende Installation im Schaltschrank
- Optimierte Hardwarekosten durch feingranulare Aufbauoptionen
Simatic S7-1200
Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller ist flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten und ermöglicht eine individuelle Anpassung an Ihre Erfordernisse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


