SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1234, AI 4x13 bit/AO 2x14 bit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES72344HE320XB0
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6940408102071
Sonepar Artikelnummer
120419607
Hersteller Artikelnummer
6ES72344HE320XB0
Hersteller Typ
6ES7234-4HE32-0XB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES72344HE320XB0
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
Ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausgang, Strom:
Ja
Ausgang, Spannung:
Ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.179 kg
- Analoge E/A SM 1234
- 4 AI/2 AO, +/-10V
- 14 Bit Auflösung oder 0 (4)-20mA, 13 Bit Auflösung
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten mit Signalmodulen
- Verfügbar mit digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen
- Fehlersichere Varianten sind erhältlich
- Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
- Optimierung der Hardwarekosten durch individuelle Konfiguration
- Flexibilität bei der Anpassung an spezifische Anforderungen
Simatic s7-1200
Der SIMATIC S7-1200 ist ein flexibler Basic Controller, der vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten bietet.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


