Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1238, AI Energy Meter 480 VAC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 SM 1238, AI Energy Meter 480 VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72385XA320XB0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - Ja

  • Eingang, Spannung - Ja

  • Eingang, Widerstand - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034106030575

Sonepar Artikelnummer

120589002

Hersteller Artikelnummer

6ES72385XA320XB0

Hersteller Typ

6ES7238-5XA32-0XB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72385XA320XB0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

Ja

Eingang, Spannung:

Ja

Eingang, Widerstand:

Nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingang, Widerstandsthermometer:

Nein

Eingang, Thermoelement:

Nein

Eingangssignal konfigurierbar:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.183 kg

    Simatic S7-1200

    Das Erweiterungsmodul SM 1238 Energy Meter 480VAC ist für das Erfassen von Energiedaten in einer S7-1200 Station konzipiert und ermöglicht die Überwachung des Energiebedarfs einzelner Produktionskomponenten.

    Technische Details:

    • Energiemessmodul zur Datenerfassung in 1-und 3-Phasen-Netzen (TN, TT) bis 480V AC
    • Strombereich: 1A, 5A
    • Erfassung von Spannung, Strom, Phasenwinkeln, Leistung, Energiewerten, Frequenzen
    • Kanaldiagnose
    • Direkte Verarbeitung der Daten in der CPU
    • Integration mit einem Basic Panel zur Visualisierung

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht Transparenz über den Energiebedarf einzelner Komponenten
    • Flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten des SIMATIC S7-1200 Basic Controllers
    • Erfassung von über 200 verschiedenen elektrischen Mess- und Energiewerten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie