Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Verlängerungskabel 2,0 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC S7-1200 Verlängerungskabel 2,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES72906AA300XA0

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.240 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6940408100848

Sonepar Artikelnummer

120240966

Hersteller Artikelnummer

6ES72906AA300XA0

Hersteller Typ

6ES7290-6AA30-0XA0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES72906AA300XA0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.240 kg

    SIMATIC S7-1200

    Der SIMATIC S7-1200 Basic Controller bietet flexible Kommunikationsmöglichkeiten und umfangreiches Zubehör für die Automatisierungstechnik.

    Technische Details:

    • Verlängerungskabel 2-zeiliger Aufbau für SM 12XX
    • Länge: 2.0m
    • Vielseitiges Zubehör verfügbar
    • Kompatibel mit der SIMATIC S7-1200 Familie

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexible und anpassbare Automatisierungslösungen
    • Verbessert die Effizienz durch umfangreiche Kommunikationsmöglichkeiten
    • Unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen mit spezialisierten Zubehörteilen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie