SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Active Backplane ST 1+12 Slot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75900BL000AA0
Anzahl der Steckplätze - 13
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Wand-/Direktmontage möglich - Ja
Fronteinbau möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618115906
Sonepar Artikelnummer
120943905
Hersteller Artikelnummer
6ES75900BL000AA0
Hersteller Typ
6ES7590-0BL00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75900BL000AA0
Anzahl der Steckplätze:
13
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
434 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.440 kg
- Aktiver Rückwandbus mit 12 Steckplätzen für S7-1500 Peripheriemodule
- Hot-Swapping-fähig
- Compatible für den Einsatz mit IM 155-5 PN HF (ab FW V4.4.1)
- Erfordert separat bestellte S7-1500 Montageschiene und Steckplatzabdeckungen
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten bei großen Mengengerüsten
- Besonders einfache Montage und Verdrahtung
- Schlüsselfertige Inbetriebnahme
- Skalierbarer Aufbau zur genauen Ausrichtung auf den Bedarf vor Ort
Simatic S7-1500 / ET 200MP
Der SIMATIC ET 200MP ist ein modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20, das die gleichen Systemvorteile wie die S7-1500 bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


