SIEMENS - SIMATIC S7-1500 Active Backplane ST 1+4 Slot 4 Slot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75900BD000AA0
Anzahl der Steckplätze - 5
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Wand-/Direktmontage möglich - Ja
Fronteinbau möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618115913
Sonepar Artikelnummer
120943922
Hersteller Artikelnummer
6ES75900BD000AA0
Hersteller Typ
6ES7590-0BD00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75900BD000AA0
Anzahl der Steckplätze:
5
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
154 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.159 kg
- 4 Steckplätze für S7-1500 Peripheriemodule
- Unterstützt Hot-Swapping
- Kompatibel mit ET 200MP und IM 155-5 PN HF (ab FW V4.4.1)
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
- Einfaches Montieren und Verdrahten
- Leichte Inbetriebnahme
- Exakte Anpassung an den jeweiligen Bedarf vor Ort durch skalierbaren Aufbau
Simatic S7-1500 / ET 200MP Aktiver Rückwandbus
Der Aktive Rückwandbus mit 4 Steckplätzen ermöglicht das Hot-Swapping von S7-1500 Peripheriemodulen und zeichnet sich durch eine einfache Montage sowie hohe Systemvorteile aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


