SIEMENS - SIMATIC S7-1500 AI 16xI BA 35 mm inkl. Einspeiseelement, Schirmbügel und Schi...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75317MH000AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 16
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Ja
Eingang, Spannung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411055
Sonepar Artikelnummer
120944039
Hersteller Artikelnummer
6ES75317MH000AB0
Hersteller Typ
6ES7531-7MH00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75317MH000AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
16
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Nein
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.369 kg
- 16 Kanäle in Gruppen zu 16
- Auflösung: 16 Bit
- Genauigkeit: 0,5%
- Gleichtaktspannung: DC 4 V
- Inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme
- Frontstecker (Schraubklemmen oder Push-In) separat bestellen
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
- Einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
- Exakte Anpassung der Peripheriestation an den jeweiligen Bedarf vor Ort
- Umfassendes Spektrum von digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen
Simatic S7-1500
Das SIMATIC S7-1500 Analogeingabemodul bietet hochpräzise analoge Messungen mit einer Auflösung von 16 Bit und einer Genauigkeit von 0,5% für vielseitige Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


