SIEMENS - SIMATIC S7-1500 AI 24xCVM HF 25 mm inkl. Einspeiseelement, Schirmbügel und Sc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES75317LK000AB0
Anzahl der analogen Eingänge - 24
Anzahl der analogen Ausgänge - 0
Eingang, Strom - Nein
Eingang, Spannung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623415176
Sonepar Artikelnummer
121217205
Hersteller Artikelnummer
6ES75317LK000AB0
Hersteller Typ
6ES7531-7LK00-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES75317LK000AB0
Anzahl der analogen Eingänge:
24
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Eingang, Strom:
Nein
Eingang, Spannung:
Ja
Eingang, Widerstand:
Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
25 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.405 kg
- Bis zu 24 Bit Auflösung
- Genauigkeit: 0,1%
- 24 Kanäle in Gruppen zu 12
- Isolationsspannung: 600V DC
- Diagnosen und Prozessalarme
- Kalibrieren im RUN
- Lieferung inklusive Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme
- Fronstecker (Push-In) enthalten
- Hinweis: Modul ist nicht zur regulären Spannungsmessung von +/- 5V geeignet!
- Modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem
- Ermöglicht kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
- Einfache Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme
- Skalierbarer Aufbau zur Anpassung an spezifische Anforderungen vor Ort
- Umfassendes Spektrum von Signalbaugruppen für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Simatic S7-1500
Analogeingabemodul zur Zellspannungsmessung mit einer Auflösung von bis zu 24 Bit und einer Genauigkeit von 0,1%.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


